RITTAL - Elosztószekr rajztartó tasak A4 műanyag G69830 - 2510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Magasság - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177025820
Sonepar cikkszám
G69830
Gyártói cikkszám
2510000
Gyártói típuskód
SZ 2510.000
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Magasság:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám:
0
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
0 mm
SZ MŰANYAG RAJZTARTÓ TASAK, DIN A4