RITTAL - Elosztószekr rátét-modul 1000x600mm RAL7035 GT40905 - 8801755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177250505
Sonepar cikkszám
GT40905
Gyártói cikkszám
8801755
Gyártói típuskód
TS 8801.755
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rátét-modul 1000x600mm RAL7035