RITTAL - Elosztószekr rátét-modul 800x600mm RAL7035 GT40907 - 8801745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177250499
Sonepar cikkszám
GT40907
Gyártói cikkszám
8801745
Gyártói típuskód
TS 8801.745
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rátét-modul 800x600mm RAL7035