RITTAL - Elosztószekr rendszer szerelő egys AE-hez 20db/cs GT12779 - 2574000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177028258
Sonepar cikkszám
GT12779
Gyártói cikkszám
2574000
Gyártói típuskód
SZ 2574.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszer szerelő egys AE-hez 20db/cs