RITTAL - Elosztószekr rendszer-tartósín Rittal s 2db/cs GT01196 - 4362000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 800 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177099692
Sonepar cikkszám
GT01196
Gyártói cikkszám
4362000
Gyártói típuskód
PS 4362.000
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
800 mm
Magasság:
0 mm
Furatok középtávolsága:
5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr rendszer-tartósín Rittal s 2db/cs