RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 500x270x33mm G68033 - 2735,100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 500 mm
Magasság - 270 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68033
Gyártói cikkszám
2735,100
Gyártói típuskód
FT 2735.100
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
500 mm
Magasság:
270 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr rendszerablak 500x270x33mm