RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 500x270x33mm IP54 GT76877 - 2735500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Igen
Szélesség - 500 mm
Magasság - 270 mm
Mélység - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177476288
Sonepar cikkszám
GT76877
Gyártói cikkszám
2735500
Gyártói típuskód
FT 2735.500
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
500 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
47 mm
Védettség (IP):
IP54
FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 30-as profil, SzéxMaxMé: 500x270x47 mm, 600 mm szélességhez