RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 500x570x60mm IP54 SN148763 - 2736530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Igen
Szélesség - 500 mm
Magasság - 570 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177476431
Sonepar cikkszám
SN148763
Gyártói cikkszám
2736530
Gyártói típuskód
FT 2736.530
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
500 mm
Magasság:
570 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP54
FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 60-as profil, SzéxMaxMé: 500x570x77 mm, 600 mm szélességhez