RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 500x670x33mm IP54 SN133317 - 2735540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Igen
Szélesség - 500 mm
Magasság - 670 mm
Mélység - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177476325
Sonepar cikkszám
SN133317
Gyártói cikkszám
2735540
Gyártói típuskód
FT 2735.540
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
500 mm
Magasság:
670 mm
Mélység:
47 mm
Védettség (IP):
IP54
FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 30-as profil, SzéxMaxMé: 500x670x47 mm, 600 mm szélességhez