RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 500x670x60mm IP54 SN011839 - 2736540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Igen
Szélesség - 500 mm
Magasság - 670 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177476448
Sonepar cikkszám
SN011839
Gyártói cikkszám
2736540
Gyártói típuskód
FT 2736.540
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
500 mm
Magasság:
670 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP54
FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 60-as profil, SzéxMaxMé: 500x670x77 mm, 600 mm szélességhez