RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 597x377x36mm IP54 SN129891 - 2730010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 597 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177938465
Sonepar cikkszám
SN129891
Gyártói cikkszám
2730010
Gyártói típuskód
FT 2730.010
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
597 mm
Szín:
szürke
Magasság:
377 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr rendszerablak 597x377x36mm IP54