RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 700x370x33mm G69805 - 2735,170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 700 mm
Magasság - 370 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69805
Gyártói cikkszám
2735,170
Gyártói típuskód
FT 2735.170
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
700 mm
Magasság:
370 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr rendszerablak 700x370x33mm