RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 700x470x33mm IP54 GT16690 - 2735580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Igen
Szélesség - 700 mm
Magasság - 470 mm
Mélység - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177476356
Sonepar cikkszám
GT16690
Gyártói cikkszám
2735580
Gyártói típuskód
FT 2735.580
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
700 mm
Magasság:
470 mm
Mélység:
47 mm
Védettség (IP):
IP54
FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 30-as profil, SzéxMaxMé: 700x470x47 mm, 800 mm szélességhez