RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 700x670x33mm G67775 - 2735,200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 700 mm
Magasság - 670 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67775
Gyártói cikkszám
2735,200
Gyártói típuskód
FT 2735.200
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
700 mm
Magasság:
670 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr rendszerablak 700x670x33mm