RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 700x670x60mm IP54 GT49921 - 2736500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Igen
Szélesség - 700 mm
Magasság - 670 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177476479
Sonepar cikkszám
GT49921
Gyártói cikkszám
2736500
Gyártói típuskód
FT 2736.500
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
700 mm
Magasság:
670 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP54
FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 60-as profil, SzéxMaxMé: 700x670x77 mm, 800 mm szélességhez