Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 17x73mm 600mm 4db/cs GT34968 - 7828064

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 17x73mm 600mm 4db/cs GT34968

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 73 mm

  • Magasság - 17 mm

  • Anyag - acél

  • Kivitel - egyszeres profil

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34968

Gyártói cikkszám

7828064

Gyártói típuskód

TS 7828.064

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

73 mm

Magasság:

17 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

2 oldal perforált

Fogazattal:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr rendszersín 17x73mm 600mm 4db/cs