Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 1000mm 4db/csom GT00271 - 4382000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 1000mm 4db/csom GT00271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Magasság - 73 mm

  • Mélység - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177100114

Sonepar cikkszám

GT00271

Gyártói cikkszám

4382000

Gyártói típuskód

PS 4382.000

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Magasság:

73 mm

Mélység:

23 mm

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr rendszersín 23x73mm 1000mm 4db/csom