RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 1000mm 4db/csom GT00272 - 4373000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Profilforma - egyéb
Szélesség - 73 mm
Magasság - 23 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177099937
Sonepar cikkszám
GT00272
Gyártói cikkszám
4373000
Gyártói típuskód
PS 4373.000
Hosszúság:
1000 mm
Profilforma:
egyéb
Szélesség:
73 mm
Magasság:
23 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr rendszersín 23x73mm 1000mm 4db/csom