Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 2200mm (4db/cs) GT69939 - 4381000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 2200mm (4db/cs) GT69939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 23 mm

  • Magasság - 73 mm

  • Mélység - 2095 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177100091

Sonepar cikkszám

GT69939

Gyártói cikkszám

4381000

Gyártói típuskód

PS 4381.000

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

23 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

2095 mm

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr rendszersín 23x73mm 2200mm (4db/cs)