Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 400mm 4db/csom GT16017 - 8800640

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 400mm 4db/csom GT16017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 73 mm

  • Mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177290228

Sonepar cikkszám

GT16017

Gyártói cikkszám

8800640

Gyártói típuskód

PS 8800.640

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

400 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszersín 23x73mm 400mm 4db/csom