Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 500mm 4db/cs GT25231 - 8612550

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 500mm 4db/cs GT25231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177236264

Sonepar cikkszám

GT25231

Gyártói cikkszám

8612550

Gyártói típuskód

TS 8612.550

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszersín 23x73mm 500mm 4db/cs