Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 500mm 4db/csom GT26035 - 8800650

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 500mm 4db/csom GT26035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 73 mm

  • Mélység - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177290235

Sonepar cikkszám

GT26035

Gyártói cikkszám

8800650

Gyártói típuskód

PS 8800.650

Szélesség:

500 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

500 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszersín 23x73mm 500mm 4db/csom