Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 600mm 4db/cs G68099 - 8612560

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 600mm 4db/cs G68099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 73 mm

  • Mélység - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177237391

Sonepar cikkszám

G68099

Gyártói cikkszám

8612560

Gyártói típuskód

TS 8612.560

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

600 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszersín 23x73mm 600mm 4db/cs