RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 600mm 4db/csom GT00270 - 4364000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 23 mm
Magasság - 73 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177099739
Sonepar cikkszám
GT00270
Gyártói cikkszám
4364000
Gyártói típuskód
PS 4364.000
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
23 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
600 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr rendszersín 23x73mm 600mm 4db/csom