Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 800mm 4db/cs G68089 - 8612580

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 23x73mm 800mm 4db/cs G68089

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177237407

Sonepar cikkszám

G68089

Gyártói cikkszám

8612580

Gyártói típuskód

TS 8612.580

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

800 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszersín 23x73mm 800mm 4db/cs