Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 25x38mm 500mm 2db/cs GT68869 - 8612750

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 25x38mm 500mm  2db/cs GT68869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 500 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177429130

Sonepar cikkszám

GT68869

Gyártói cikkszám

8612750

Gyártói típuskód

TS 8612.750

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

500 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Magasság:

38 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Mélység:

500 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszersín 25x38mm 500mm 2db/cs