Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 25x38mm 600mm 2db/cs GT38703 - 8612760

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 25x38mm 600mm  2db/cs GT38703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177429147

Sonepar cikkszám

GT38703

Gyártói cikkszám

8612760

Gyártói típuskód

TS 8612.760

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

38 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

25 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszersín 25x38mm 600mm 2db/cs