RITTAL - Elosztószekr rendszersín 400mm PS/ES/AP pult 4db/cs GA00492 - 4369000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 295 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 23 mm
Magasság - 73 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00492
Gyártói cikkszám
4369000
Gyártói típuskód
PS 4369.000
Hosszúság:
295 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
23 mm
Magasság:
73 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Terhelhetőség:
0 kN
Fogazattal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr rendszersín 400mm PS/ES/AP pult 4db/cs