Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr rendszersín 45x88mm 500mm 2db/cs SN086097 - 8612650

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rendszersín 45x88mm 500mm 2db/cs SN086097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086097

Gyártói cikkszám

8612650

Gyártói típuskód

TS 8612.650

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

500 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

500 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszersín 45x88mm 500mm 2db/cs