RITTAL - Elosztószekr rendszersín 800mm PS/ES/APpult 4db/cs GA00524 - 4372000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 695 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 23 mm
Magasság - 73 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00524
Gyártói cikkszám
4372000
Gyártói típuskód
PS 4372.000
Hosszúság:
695 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
23 mm
Magasság:
73 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Terhelhetőség:
0 kN
Fogazattal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr rendszersín 800mm PS/ES/APpult 4db/cs