RITTAL - Elosztószekr rendszervil. csatl. dugó 4db/cs G66462 - 2507400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177194823
Sonepar cikkszám
G66462
Gyártói cikkszám
2507400
Gyártói típuskód
SZ 2507.400
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszervil. csatl. dugó 4db/cs