RITTAL - Elosztószekr rendszervil. csatlakozó vezetékvédővel IP20 SN071928 - 2507500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 0 A
Kivitel - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071928
Gyártói cikkszám
2507500
Gyártói típuskód
SZ 2507.500
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
0 A
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Dugaszolható épületinstallációs rendszerek ; Csatlakozó dugó épületinstallációhoz ; Elosztószekr rendszervil. csatlakozó vezetékvédővel