RITTAL - Elosztószekr rögzítő csapszeg kábeltartó 10db/cs G67778 - 2819000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177032873
Sonepar cikkszám
G67778
Gyártói cikkszám
2819000
Gyártói típuskód
SO 2819.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZ RÖGZÍTŐCSAP KÁBELTARTÓHOZ, 10DB/CS