RITTAL - Elosztószekr rögzítőelem 24db/cs GT77482 - 9660090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Mélység - 0 mm
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177448322
Sonepar cikkszám
GT77482
Gyártói cikkszám
9660090
Gyártói típuskód
SV 9660.090
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín-rendszer elosztóhoz ; Elosztószekr rögzítőelem 24db/cs