RITTAL - Elosztószekr rúdzár kétajtós TS-hez SN077490 - 5050053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - nincs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177477711
Sonepar cikkszám
SN077490
Gyártói cikkszám
5050053
Gyártói típuskód
TS 5050.053
Fogantyú típusa:
nincs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr rúdzár kétajtós TS-hez