Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr SE8 800x1800x400mm IP66 SN098857 - 5831580

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr SE8 800x1800x400mm IP66 SN098857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

719 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098857

Gyártói cikkszám

5831580

Gyártói típuskód

SE 5831.580

Szélesség:

800 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Elosztószekr SE8 800x1800x400mm IP66