RITTAL - Elosztószekr síntartó 3P/185mm 40-120x10 2db/cs SN075277 - 9677500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177705326
Sonepar cikkszám
SN075277
Gyártói cikkszám
9677500
Gyártói típuskód
SV 9677.500
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
185 mm
SV SÍNTARTÓ 3P./185MM, 40-120x10 2DB/CS