RITTAL - Elosztószekr síntartó burkolat, 185mm, 1200mm SN075289 - 9677580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 1200 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177705449
Sonepar cikkszám
SN075289
Gyártói cikkszám
9677580
Gyártói típuskód
SV 9677.580
Magasság:
0 mm
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV Síntartó burkolat, 185mm, 1200mm