RITTAL - Elosztószekr síntartó segédkeret, 185mm, 1200mm SN075276 - 9677540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Szélesség - 1200 mm
Névleges áram - 185 A
Síntávolság - 60 mm
Sínmagasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075276
Gyártói cikkszám
9677540
Gyártói típuskód
SV 9677.540
Pólusszám:
3
Szélesség:
1200 mm
Névleges áram:
185 A
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr síntartó segédkeret, 185mm, 1200mm