RITTAL - Elosztószekr síntartó segédkeret, 185mm, 600mm SN075275 - 9677510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Szélesség - 600 mm
Névleges áram - 185 A
Síntávolság - 60 mm
Sínmagasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177705333
Sonepar cikkszám
SN075275
Gyártói cikkszám
9677510
Gyártói típuskód
SV 9677.510
Pólusszám:
3
Szélesség:
600 mm
Névleges áram:
185 A
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr síntartó segédkeret, 185mm, 600mm