RITTAL - Elosztószekr síntartó végelzáró 185mm, 800mm SN075301 - 9677600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177705371
Sonepar cikkszám
SN075301
Gyártói cikkszám
9677600
Gyártói típuskód
SV 9677.600
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV Síntartó véglezáró, 185mm, 800mm