Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr SK kimeneti szűrő RAL7035 IP54 GT22403 - 3326267

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr SK kimeneti szűrő RAL7035 IP54 GT22403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • EMC változat - Igen

  • Ventilátorok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22403

Gyártói cikkszám

3326267

Gyártói típuskód

SK 3326.267

Védettség (IP):

IP54

EMC változat:

Igen

Ventilátorok száma:

1

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr SK kimeneti szűrő RAL7035