RITTAL - Elosztószekr SK NF-kimeneti szűrő RAL7035 GT22402 - 3326607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 323 mm
Magasság - 323 mm
Mélység - 141 mm
EMC változat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22402
Gyártói cikkszám
3326607
Gyártói típuskód
SK 3326.607
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
323 mm
Magasság:
323 mm
Mélység:
141 mm
EMC változat:
Igen
Ventilátorok száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr SK NF-kimeneti szűrő RAL7035