RITTAL - Elosztószekr SM ház-felület összekötő, 2383.000-hoz SN130307 - 2383010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szélesség - 474 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130307
Gyártói cikkszám
2383010
Gyártói típuskód
SM 2383.010
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szélesség:
474 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Elosztószekr SM ház-felület összekötő, 2383.000-hoz