Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr. sorolás lefedő 400mm SN104358 - 8800845

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr. sorolás lefedő 400mm SN104358

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177683013

Sonepar cikkszám

SN104358

Gyártói cikkszám

8800845

Gyártói típuskód

TS 8800.845

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

0 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

TS SOROLÁS LEFEDŐ, 400 MM