RITTAL - Elosztószekr sorolás takarás függőleges 2200mm SN016808 - 8800870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 2200 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177683068
Sonepar cikkszám
SN016808
Gyártói cikkszám
8800870
Gyártói típuskód
TS 8800.870
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr sorolás takarás függőleges 2200mm