RITTAL - Elosztószekr sorolható készülékmodul 72mod 500x450mm GT71529 - 9665500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 6
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71529
Gyártói cikkszám
9665500
Gyártói típuskód
ISV 9665.500
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
6
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr sorolható készülékmodul 72mod 500x450mm