Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr soroló-gyorsösszekötő 3-részes GT20229 - 8800590

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr soroló-gyorsösszekötő 3-részes GT20229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - sorolótechnika komponensek

  • Szélesség - 46 mm

  • Magasság - 112.5 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 25.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177299931

Sonepar cikkszám

GT20229

Gyártói cikkszám

8800590

Gyártói típuskód

TS 8800.590

Kivitel:

sorolótechnika komponensek

Szélesség:

46 mm

Magasság:

112.5 mm

Anyag:

acél

Mélység:

25.5 mm

Szín:

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr soroló-gyorsösszekötő 3-részes