RITTAL - Elosztószekr soroló-gyorsösszekötő TS/TS 6db/csom G37403 - 8800500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177225114
Sonepar cikkszám
G37403
Gyártói cikkszám
8800500
Gyártói típuskód
TS 8800.500
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr soroló-gyorsösszekötő TS/TS 6db/csom