RITTAL - Elosztószekr soroló összekötő külső 6db/csom G53846 - 8800490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177212732
Sonepar cikkszám
G53846
Gyártói cikkszám
8800490
Gyártói típuskód
TS 8800.490
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
TS soroló-összekötő, külső, TS/TS-hez